Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Wkładki gwintowe
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
Naprawa gwintów i wkładki
Wkładki gwintowe
71751
71751.100.018
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
Wkładki gwintowe samonacinające z gniazdem sześciokątnym typ 302 2 Stal Utwardzana powierzchniowo Ocynkowane M10X18
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Materiał
Stal
Materiał techniczny
Utwardzana powierzchniowo
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
302 2
Info
Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Grubość - min. grubość materiału.
S = rozmiar klucza do gniazda sześciokątnego.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
18 mm
Materiał
Stal
Materiał techniczny
Utwardzana powierzchniowo
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
302 2
Info
Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Grubość - min. grubość materiału.
S = rozmiar klucza do gniazda sześciokątnego.
Wymiary
d1
M10
d2
14
Głębokość wiercenia (min.)
22
L (mm)
18
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
S (+0,1mm)
8.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
71751.100.018
EAN
8715492000163
UBB
500694066068
UNSPSC
31162802
Pobierz dodatkowe informacje