text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 302 Stal Utwardzana powierzchniowo Ocynkowane M10X15


Numer artykułu
Length
Materiał Stal
Materiał techniczny Utwardzana powierzchniowo
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 15 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny Utwardzana powierzchniowo
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.

Wymiary

d1 M10
d2 14
Głębokość wiercenia (min.) 18
L (mm) 15
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 71571.100.015
EAN 8717077789555
UBB 500693874009
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.