text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw gwintowników z trzpieniem 6 kt. 7PC


6.3 mm (1/4″) hex drive and supplied with HSS combination drill/tap bits. Universal holder with quick-change chuck (Rapidaptor technology). Tap bits for use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Contents:1 universal bit holder (50 mm, non-magnetic)1 combination tap bit ea. in sizes 2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5 (M3, M4, M5, M6, M8, M

Numer artykułu 7E701144
Opakowanie Inny
Liczba części 7
Średnica 2.5-8.5
Rozmiar gwintu (metryczny) 2.5 - 8.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Inny
Liczba części 7
Średnica 2.5-8.5
Rozmiar gwintu (metryczny) 2.5 - 8.5

Opis

6.3 mm (1/4″) hex drive and supplied with HSS combination drill/tap bits. Universal holder with quick-change chuck (Rapidaptor technology). Tap bits for use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Contents:1 universal bit holder (50 mm, non-magnetic)1 combination tap bit ea. in sizes 2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5 (M3, M4, M5, M6, M8, M10)

Numery artykułów

Numer artykułu 7E701144
EAN 4013288111685
UBB 500643632812
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 05104651001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.