text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucze nastawne 6004 JOKER M


Adjustable. Self-adjusting. Gripping. Ratcheting Special product benefits: Automatic infinitely adjustable gripping. Gentle on screws (smooth jaws). Ratchet function (continuous tightening without removal). Small backswing angle of just 30°

Numer artykułu 2H115925
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 188
Maks. rozwarcie klucza 16
Pozycja szczęk 30
O (max.) 6004 Joker M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 188
Maks. rozwarcie klucza 16
Pozycja szczęk 30
O (max.) 6004 Joker M

Opis

Adjustable. Self-adjusting. Gripping. Ratcheting Special product benefits: Automatic infinitely adjustable gripping. Gentle on screws (smooth jaws). Ratchet function (continuous tightening without removal). Small backswing angle of just 30°

Numery artykułów

Numer artykułu 2H115925
EAN 4013288216908
UBB 500716846380
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020103001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.