text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucze nastawne 6004 JOKER 4 SET 1


4-part. Adjustable. Self-adjusting. Gripping. Ratcheting Automatic infinitely-adjustable gripping. Covers dimensions in the area of application of 7 to 19 mm or 1/4″ to ¾″. Gentle on screws (smooth jaws). Ratchet function (continuous tightening without removal). Small backswing angle of just 30°

Numer artykułu 9J044889
Długość 224
Maks. rozwarcie klucza 19
Całkowita liczba narzędzi 4
Pozycja szczęk 30
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 224
Maks. rozwarcie klucza 19
Całkowita liczba narzędzi 4
Pozycja szczęk 30
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 4
O (max.) 6004 Joker 4 Set 1

Opis

4-part. Adjustable. Self-adjusting. Gripping. Ratcheting Automatic infinitely-adjustable gripping. Covers dimensions in the area of application of 7 to 19 mm or 1/4″ to ¾″. Gentle on screws (smooth jaws). Ratchet function (continuous tightening without removal). Small backswing angle of just 30°

Numery artykułów

Numer artykułu 9J044889
EAN 4013288217516
UBB 500716846539
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020110001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.