text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 62 IS PH/S 2X154


Reduced shaft diameter and integrated insulation protection In this way, low-lying PlusMinus screws can be accessed and actuated Insulated, individually tested as per IEC 60900 9 mm hex drive with lead-in chamfer Particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays

Numer artykułu 7A164012
Długość ostrza
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Waga 29
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość ostrza 154
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Waga 29
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) 9
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Testowane przez VDE Tak

Opis

Interchangeable blade with reduced shaft diameter and integrated insulation protection; this means that low-lying screws and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested tools as per IEC 60900. Individual test in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The Wera Black Point tip offers a perfect fit and optimised corrosion protection.

Numery artykułów

Numer artykułu 7A164012
EAN 4013288163943
UBB 500643553455
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05003443001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.