Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
U24540
U24540.011.0050
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
Śruby stożkowe z nac. płask UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Ocynkowane #4-40X1/2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Low carbon steel
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
NO.4
Length
1/2 Inch
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Low carbon steel
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
40
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Wymiary
A (maks.)
0.212
H (maks.)
0.067
J (max.)
0.039
T (maks.)
0.03
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.6.3
Numery artykułów
Numer artykułu
U24540.011.0050
EAN
8715492972910
UBB
500624942370
UNSPSC
31161504