text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Unthreaded stud for arc welding ISO 13918-UT Stal Miedziowane 5X25


Numer artykułu
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Miedziowane
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 25 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Miedziowane

Wymiary

a 3
A 0.8
Długość po zgrzewaniu 0.3
D1 6.5
D2 0.75
D (mm) 5
L (mm) 25
L1 0.8

Normy

ISO 13918-UT

Numery artykułów

Numer artykułu 50206.050.025
EAN 8712423021082
UBB 500656760047
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.