text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Tuleje dystansowe wciskane ślepe Stal Ocynkowane M3X5,39X16X6,5


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
  • For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 16 mm
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
  • For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.

Wymiary

B (min.) 6.5
C 5.39
d-D M3
Rozmiar otworu 5.4
L (mm) 16
Minimalny dystans do krawędzi blachy 6.8
Minimalna zalecana grubość blachy 1
S 6.4

Numery artykułów

Numer artykułu 14421.031.016
EAN 8712423015760
UBB 500656715264
UNSPSC 31161816

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.