text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Stal nierdzewna AISI 304 0.4090X6 Inch

Numer artykułu
Length
Kształt łba Skrzydełko
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny AISI 304
Info * Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)

Specyfikacje

Length 6 Inch
Kształt łba Skrzydełko
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny AISI 304
Info * Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)

Wymiary

A 0.409
A (maks.) 0.4103
A (min.) 0.4083
R (max.) 0.419

Normy

ASME B18.8.2

Numery artykułów

Numer artykułu U51560.409.0600
EAN 8712423081840
UBB 500626438336
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.