text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Swiss Tech Slot drill 3 flute DIN 844 Regular Cobalt HSS TiCN 8,0MM

Opis

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 06, Regular - TiCN Coated. Series 06 - Regular Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 844 Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Numery artykułów

Numer artykułu 2H229371
EAN 5036140202481
UBB 500649976171
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr SWT1630638A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.