text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Swiss Tech End mill 4 flute DIN 844 Long Cobalt HSS Uncoated 5,0MM

Opis

HSS-Co 8% Weldon Shank End Mills 4 & 6 Flute: Series 10, Long - Uncoated. Series 10 - Long Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Shank cutting diameter: 3-6mm to +0.04 -0.0. 8-20mm to +0.05 -0.0. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y017455
EAN 5036140203419
UBB 500649995304
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr SWT1631005A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.