text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stal sprężynowa SAE 1070 Ocynkowane 1/16X1/2

Numer artykułu
Length
A (nom.) 0.0625
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny SAE 1070
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = minimum double shear load in lb.

Specyfikacje

Length 1/2 Inch
A (nom.) 0.0625
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny SAE 1070
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = minimum double shear load in lb.

Wymiary

A (maks.) 0.069
B (max.) 0.059
C (ref.) 0.028
A (min.) 0.066
F 0.012
V 430

Normy

ASME B18.8.2

Numery artykułów

Numer artykułu U39101.006.0050
EAN 8712423097711
UBB 500626293038
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.