Grainger
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
Kołki sprężyste
U51428
U51428.021.0062
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 7/32X5/8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Length
A (nom.)
0.21875
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
5/8 Inch
A (nom.)
0.21875
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Wymiary
A (maks.)
0.232
B (max.)
0.214
C (ref.)
0.065
A (min.)
0.226
F
0.048
V
5850
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.8.2
Numery artykułów
Numer artykułu
U51428.021.0062
EAN
8712423097070
UBB
500626401938
UNSPSC
31162400