text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 7/32X2.1/2

Numer artykułu
Length
A (nom.) 0.21875
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny SAE 51420
Info
  • V = minimum double shear load in lb.

Specyfikacje

Length 2.1/2 Inch
A (nom.) 0.21875
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny SAE 51420
Info
  • V = minimum double shear load in lb.

Wymiary

A (maks.) 0.232
B (max.) 0.214
C (ref.) 0.065
A (min.) 0.226
F 0.048
V 5850

Normy

ASME B18.8.2

Numery artykułów

Numer artykułu U51428.021.0250
EAN 8712423097162
UBB 500626402845
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.