text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych Stal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatowane 80X36,0X4,0MM

Numer artykułu
Diameter
dₑ 80
di 36
Materiał Stal
Materiał techniczny 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna 80
Obróbka powierzchni Fosfatowane

Specyfikacje

Diameter 36 mm
dₑ 80
di 36
Materiał Stal
Materiał techniczny 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna 80
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Sprężyny talerzowe są stosowane głównie w zastosowaniach, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Podobne zastosowania można znaleźć na przykład, w sprzęgłach bezpieczeństwa ograniczających moment obrotowy, w usztywniaczach przegubów oraz w zastosowaniach z ciągłym naciskiem tocznym. Dzięki odpowiedniemu łączeniu, np. nakładaniu na siebie podkładek sprężystych talerzowych można dokładnie ustalić elastyczność i/lub odchylenie. Specyfikacje techniczne tych podkładek sprężystych talerzowych w kwestii obciążenia statycznego i dynamicznego spełniają najwyższe oczekiwania. Przekraczają wymagania stawiane przez DIN 2093.
    • Grupa materiałów 1: t 1,25 ze stali Ck 67.
    • Grupa materiałów 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 ze stali 50 Cr V4.
    • Grupa materiałów 3: 6,0 > t ≤ 14,0 ze stali 50 Cr V4.
    • Pęknięciom zmęczeniowym można w zasadzie zapobiec, ponieważ podkładki sprężyste talerzowe z grupy materiałów 2 i 3 mają krawędzie obrabiane maszynowo.
    • F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.
    • Na żądanie dostępne są szczegółowe dane techniczne.

Wymiary

di (H12) 36
D (mm) 36
F 21400
l0 6.2
t 4
Grubość 4

Numery artykułów

Numer artykułu 36450.836.040
EAN 8715492762764
UBB 950357497466
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.