text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych DIN 2093 Stal sprężynowa 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatowane 112X57,0X3,0MM


Numer artykułu
Diameter
dₑ 112
di 57
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna 112
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 57 mm
dₑ 112
di 57
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna 112
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Wymienione powyżej sprężyny talerzowe zgodn. z ≈ DIN 2093 nadają się do zastosowań ogólnych. Dla bardziej krytycznych zastosowań zaleca się wybranie podkładek sprężystych talerzowych z grup artykułów 36300, 36302, 36303 i 36450.
    • Grupa 1: t 1,25 ze stali C67S.
    • Grupa 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 ze stali 51 Cr V4 (krawędzie tych podkładek sprężystych talerzowych nie są obrabiane maszynowo).
    • F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • Typ A: wykonanie powiększone (De/t ≈ 18).
    • Typ B: wykonanie średnie (De/t ≈ 28).
    • Typ C: wykonanie mniejsze (De/t ≈ 40).
    • Jeżeli typ nie jest wymieniony, to dany wymiar nie jest unormowany przez DIN.
    • Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.

Wymiary

di (H12) 57
D (mm) 57
F 10489
l0 6.9
t 3
Grubość 3

Normy

DIN ≈2093-A/C

Numery artykułów

Numer artykułu 36307.968.030
EAN 8717077039759
UBB 500644903576
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.