text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Sprężyny talerzowe do napinania łożysk kulkowych Stal sprężynowa Fosfatowane 31,7X20,4X0,4MM


Numer artykułu
Diameter
dₑ 31.7
di 20.4
Materiał Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna 31.7
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • Na żądanie dostępne są szczegółowe dane techniczne.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 20.4 mm
dₑ 31.7
di 20.4
Materiał Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna 31.7
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • Na żądanie dostępne są szczegółowe dane techniczne.

Wymiary

di (H12) 20.4
D (mm) 20.4
F 81
l0 1.1
t 1.09
Grubość 0.4

Numery artykułów

Numer artykułu 36460.337.004
EAN 8715492763051
UBB 950357490685
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.