text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

SPEDEC SN Wkręty samowiercące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem SR DIN ≈7504 M Stal Ocynkowane ST3,5X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo SR
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 19 mm
Gniazdo SR
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Wgłębienie SR to połączenie wgłębienia krzyżowego i kwadratowego. Montaż końcówką wkrętaka SR, patrz kody grup 31535 i 31640
  • Maks. długość chwytu KL = L – L1.
  • Ostrzeżenie: cynkowanie elektrolityczne tych produktów może wywołać kruchość wodorową.

Wymiary

D (mm) 3.5
dk 7
k 2.6
L (mm) 19
L1 ≈ 5
Nr SR 1
P 1.3

Normy

ISO ≈15481
DIN ≈7504-M

Numery artykułów

Numer artykułu 31480.035.019
EAN 8715492963017
UBB 950352633180
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 848530

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.