text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

SFS-Topform Wkręty do pokryć dachowych i ściennych z podkładką uszczelniającą z elastomeru Stal nierdzewna A2 Ocynkowane A 6,5X25MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.5 mm
Length 25 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Typ nr. A
Info
  • Applicable for fastening f.i. thin purlins of steel up to 3 mm thickness (tensile strength about 370 N/mm2), in aluminium or in wood.A

Wymiary

D (mm) 6.5
L (mm) 25

Numery artykułów

Numer artykułu 31711.065.025
EAN 8715492964830
UBB 950352814921
UNSPSC 31161509

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.