text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

SECURITY Śruby stożkowe torx ze szpilką metryczne Stal nierdzewna A2 50 M5X40


Numer artykułu
Length
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info
  • Tooling available on request
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 40 mm
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info
  • Tooling available on request

Wymiary

d-D M5
dk(maks.) 10
k (maks.) 2.95
L (mm) 40
Nasadka 25

Numery artykułów

Numer artykułu 51574.050.040
EAN 8715494626019
UBB 500634322365
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.