text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

SECURITY Śruby łbem kulistym z gn. sześciokątnym ze szpilką Stal nierdzewna A2 M5X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 50 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info
  • Tooling available on request

Wymiary

d-D M5
dk(maks.) 9.5
k (maks.) 2.75
L (mm) 50
P 0.8
s 3

Numery artykułów

Numer artykułu 51036.050.050
EAN 8712423013261
UBB 500656699757
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.