text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

REMFORM® Wkręty samoformujące gwint z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane 3,5X16MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Thread REMFORM® forming thread for plastics
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 16 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Thread REMFORM® forming thread for plastics

Wymiary

d 3.5
D (mm) 3.5
dk(maks.) 6.1
k (maks.) 2.5
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 2

Numery artykułów

Numer artykułu 67551.035.016
EAN 8715494299152
UBB 500574681549
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.