Most bought products
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
67551
67551.022.008
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
REMFORM® Wkręty samoformujące gwint z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane 2,2X8MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.2 mm
Length
8 mm
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Wymiary
d
2.2
D (mm)
2.2
dk(maks.)
4
k (maks.)
1.6
L (mm)
8
Nr wgłębienia krzyżowego
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
67551.022.008
EAN
8715494299053
UBB
500574680061
UNSPSC
31161512