text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Rawl Kołki rozporowe Stal Ocynkowane 5.8 M12X15


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • fs = Średnica łba.
  • s (Ws) = Szerokością powierzchni.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • df = Średnica otworu w armaturze.
  • hmin. = Minimalna grubość podpory betonowej.
  • dd (ho) = Zalecana głębokość wiercenia.
  • tfix = Grubość armatury.
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia.
  • Smin. = Minimalny odstęp.
  • Cmin. = Minimalna odległość krawędzi.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • fs = Średnica łba.
  • s (Ws) = Szerokością powierzchni.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • df = Średnica otworu w armaturze.
  • hmin. = Minimalna grubość podpory betonowej.
  • dd (ho) = Zalecana głębokość wiercenia.
  • tfix = Grubość armatury.
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia.
  • Smin. = Minimalny odstęp.
  • Cmin. = Minimalna odległość krawędzi.

Wymiary

Cmin. 90
d-D M12
df 13
do 20
fs 24
hef 80
hmin 100
ho 85
kN 8.89
L (mm) 110
s 19
Smin. 60
tfix(maks.) 15
Tinst 50

Numery artykułów

Numer artykułu 65435.120.015
EAN 5906675283760
UBB 952351396496
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr R-RBP-M12/15W

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.