text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pręty gwintowane 3 metry gwint nadwymiarowy DIN 976-1A Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M12


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Length 3000 mm
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Dla prętów gwintowanych cynkowanych na gorąco z gwintem NADWYMIAROWYM warstwa cynku jest nakładana na normalny gwint tak, że po cynkowaniu pręty gwintowane nie są już ISO-metryczne i pasujące, ale grubsze: tak zwane NADWYMIAROWE.
  • Nie pasują do standardowych gwintów i nie mogą być stosowane w izometrycznie nagwintowanych otworach.
  • Odpowiadające im nakrętki NADWYMIAROWE zostały nagwintowane o około 0,3 mm więcej, tak aby idealnie pasowały do śrub po cynkowaniu.3 metry, nadwymiarowy

Wymiary

d-D M12
L (mm) 3000
P 1.75

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Numery artykułów

Numer artykułu 20157.120.001
EAN 8715494515030
UBB 500621926822
UNSPSC 31161618

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.