text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pręty gwintowane, UNC różne długości ASME B18.31.3 Stal nierdzewna ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 1/4-20X1

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F593 316
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Specyfikacje

Diameter 1/4 Inch
Length 1 ft
Klasa CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F593 316
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 20

Normy

ASME B18.31.3

Numery artykułów

Numer artykułu U55070.025.1200
EAN 8715492920553
UBB 500621389252
UNSPSC 31161618

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.