text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pręty gwintowane, UNC różne długości ASME B18.31.3 Stal nierdzewna ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 3/8-16X12

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F593 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Specyfikacje

Diameter 3/8 Inch
Length 12 ft
Klasa CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F593 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 16

Normy

ASME B18.31.3

Numery artykułów

Numer artykułu U51070.037.9999
EAN 8715492919687
UBB 500621497246
UNSPSC 31161618

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.