text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Podkładki okrągłe zgrubne powiększone DIN 7349 Stal Ocynkowane 200 HV (M16 100HV) M14


Numer artykułu
Diameter
Klasa 200 HV (>M16 100HV)
Do rozmiaru znam. 14
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M14
Klasa 200 HV (>M16 100HV)
Do rozmiaru znam. 14
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Wymiary

d1 15
d2 36
Do średnicy kołka 25
s 6

Normy

DIN 7349

Numery artykułów

Numer artykułu 38430.140.001
EAN 8715492778512
UBB 950356351680
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.