text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Podkładki okrągłe powiększone ≈ 3 x d1 DIN 9021 Stal Ocynkowane M4


Numer artykułu
Diameter
Klasa 140 HV (>M16 100HV)
Do rozmiaru znam. 4
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Klasa 140 HV (>M16 100HV)
Do rozmiaru znam. 4
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Wymiary

d1 4.3
d2 12
h 1

Normy

NF E25-513
ISO ≈7093
DIN 9021

Numery artykułów

Numer artykułu 38210.040.001
EAN 8715492088277
UBB 950356039012
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.