text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Podkładki dystansowe DIN 988 Stal nierdzewna A2 h=1,5mm 17X24MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna 24
Info h=1,5MM
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 17 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna 24
Info h=1,5MM

Wymiary

d1 17
d1 (maks.) 17.23
d1 (min.) 17.05
d2 24
d2 (maks.) 23.935
d2 (min.) 23.725
D (mm) 17
Grubość 1.5

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 51559.170.024
EAN 8715492967060
UBB 500700893679
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.