text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Podkładki dystansowe, grubość h=1,0 mm DIN 988 Stal 2 K 50 Bez pokrycia h=1,0mm 26X37MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna 37
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info h=1,0MM
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 26 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna 37
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info h=1,0MM

Wymiary

d1 26
d1 (maks.) 26.275
d1 (min.) 26.065
d2 37
d2 (maks.) 36.92
d2 (min.) 36.67
D (mm) 26
Grubość 1

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 38590.260.037
EAN 8715492780881
UBB 950356317798
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.