text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Podkładki dystansowe, grubość h=0,5 mm DIN 988 Stal 2 K 50 Bez pokrycia h=0,5mm 5X10MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna 10
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info h=0,5MM
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna 10
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info h=0,5MM

Wymiary

d1 5
d1 (maks.) 5.15
d1 (min.) 5.03
d2 10
d2 (maks.) 9.96
d2 (min.) 9.81
D (mm) 5
Grubość 0.5

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 38585.050.010
EAN 8715492779878
UBB 950356314647
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.