text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Podkładki dystansowe, grubość h=0,3MM DIN 988 Stal nierdzewna A2 h=0,3MM 20X28MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna 28
Info h=0,3MM
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 20 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna 28
Info h=0,3MM

Wymiary

d1 20
d1 (maks.) 20.275
d1 (min.) 20.065
d2 28
d2 (maks.) 27.935
d2 (min.) 27.725
D (mm) 20
Grubość 0.3

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 51556.200.028
EAN 8715494107907
UBB 500571759652
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.