text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Podkładki dystansowe, grubość h=0,2MM DIN 988 Stal nierdzewna A2 h=0,2MM 8X14MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna 14
Info h=0,2MM
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna 14
Info h=0,2MM

Wymiary

d1 8
d1 (maks.) 8.19
d1 (min.) 8.04
d2 14
d2 (maks.) 13.95
d2 (min.) 13.77
D (mm) 8
Grubość 0.2

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 51554.080.014
EAN 8715494108065
UBB 500571758092
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.