text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Podkładki dystansowe, grubość h=0,1 mm DIN 988 Stal 2 K 50 Bez pokrycia h=0,1mm 6X12MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna 12
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info h=0,1MM
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna 12
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info h=0,1MM

Wymiary

d1 6
d1 (maks.) 6.15
d1 (min.) 6.03
d2 12
d2 (maks.) 11.95
d2 (min.) 11.77
D (mm) 6
Grubość 0.1

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 38600.060.012
EAN 8717077086845
UBB 500645301291
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.