text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym (Viton), d2=1,78 mm Guma FPM 80º Shore d2=1,78mm 7,65MM

Numer artykułu
Diameter
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny FPM 80º Shore
Info d2=1,78mm

Specyfikacje

Diameter 7.65 mm
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny FPM 80º Shore
Info d2=1,78mm

Wymiary

d1 7.65
D (mm) 7.65
Grubość 1.78

Numery artykułów

Numer artykułu 38871.007.651
EAN 8715492788689
UBB 950357425012
UNSPSC 27111900

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.