O-ringi
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
O-ringi
38810
38810.040.001
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
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=3,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,0mm 40,0MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
40 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Wymiary
d1
40
D (mm)
40
Grubość
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
38810.040.001
EAN
8715492786050
UBB
950357199625
UNSPSC
27111900