text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=2,62 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,62mm 20,63MM


Numer artykułu
Diameter
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny NBR 70º Shore A
Info d2=2,62mm
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 20.63 mm
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny NBR 70º Shore A
Info d2=2,62mm

Wymiary

d1 20.63
D (mm) 20.63
Grubość 2.62

Numery artykułów

Numer artykułu 38808.020.631
EAN 8715492785220
UBB 950357192364
UNSPSC 27111900

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.