Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Extra O-ringen
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
Podkładki i pierścienie
O-ringi
38805
38805.030.001
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
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=2,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,0mm 30,0MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,0mm
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
30 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,0mm
Wymiary
d1
30
D (mm)
30
Grubość
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
38805.030.001
EAN
8715492784346
UBB
950357186002
UNSPSC
27111900