text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=1,6 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,6mm 12,1MM


Numer artykułu
Diameter
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny NBR 70º Shore A
Info d2=1,6mm
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12.1 mm
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny NBR 70º Shore A
Info d2=1,6mm

Wymiary

d1 12.1
D (mm) 12.1
Grubość 1.6

Numery artykułów

Numer artykułu 38802.012.101
EAN 8715492783394
UBB 950357178009
UNSPSC 27111900

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.