FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ringi
38801
38801.006.001
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
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=1,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,5mm 6,0MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,5mm
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,5mm
Wymiary
d1
6
D (mm)
6
Grubość
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
38801.006.001
EAN
8715492783233
UBB
950357097654
UNSPSC
27111900