text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pierścienie uszczelniające FESTAPLAN, h=1.5 DIN 7603 C Miedź/FESTAPLAN 5X9MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Miedź/FESTAPLAN
Średnica zewnętrzna 9
Info
  • These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
  • Recommended operating temperature 175° C maximum.h=1.5±0.2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Materiał Miedź/FESTAPLAN
Średnica zewnętrzna 9
Info
  • These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
  • Recommended operating temperature 175° C maximum.h=1.5±0.2

Wymiary

d1 5
d1 (min.) 5.2
d2 9
d2 (maks.) 8.9
D (mm) 5

Normy

DIN 7604-C

Numery artykułów

Numer artykułu 50332.050.009
EAN 8715492244321
UBB 950356433033
UNSPSC 31161818

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.