text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pierścienie uszczelniające, h=1.5 DIN 7603 A Miedź h=1,5±0.2 12X18MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Miedź
Średnica zewnętrzna 18
Info h=1,5±0.2
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Materiał Miedź
Średnica zewnętrzna 18
Info h=1,5±0.2

Wymiary

d1 12
d1 (min.) 12.2
d2 18
d2 (maks.) 17.9
D (mm) 12

Normy

DIN 7603-A

Numery artykułów

Numer artykułu 50301.120.018
EAN 8715492242983
UBB 950356086526
UNSPSC 31161818

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.