text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pierścienie uszczelniające, h=1.5 DIN 7603 A Miedź h=1,5±0.2 10X14MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Miedź
Średnica zewnętrzna 14
Info h=1,5±0.2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Materiał Miedź
Średnica zewnętrzna 14
Info h=1,5±0.2

Wymiary

d1 10
d1 (min.) 10.2
d2 14
d2 (maks.) 13.9
D (mm) 10

Normy

DIN 7603-A

Numery artykułów

Numer artykułu 50301.100.014
EAN 8715492242914
UBB 950356085957
UNSPSC 31161818

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.