text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pierścienie osadcze zaciskowe Stal automatowa 30


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal automatowa
Średnica zewnętrzna 56
Info Special features of clamp-adjusting rings:
  • Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
  • Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
  • They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
  • The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 30 mm
Materiał Stal automatowa
Średnica zewnętrzna 56
Info Special features of clamp-adjusting rings:
  • Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
  • Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
  • They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
  • The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.

Wymiary

b 12
b (j14) 12
d1 30
d2 56
d2 (h13) 56
D (mm) 30
Rozmiar śruby M5x20
Grubość 12

Numery artykułów

Numer artykułu 37845.300.001
EAN 8715494229449
UBB 500501979826
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.