FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ringi
38874
38874.004.001
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
Pierścienie o przekroju okrągłym (Viton), d2=2,0 mm Guma FPM 80º Shore d2=2,0mm 4,0MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
FPM 80º Shore
Info
d2=2,0mm
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
FPM 80º Shore
Info
d2=2,0mm
Wymiary
d1
4
D (mm)
4
Grubość
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
38874.004.001
EAN
8715492788856
UBB
950357426598
UNSPSC
27111900