UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.
Podobny produkty:
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=2,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,0mm 16,0MM
Numer artykułu: 38805.016.001
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=2,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,5mm 16,0MM
Numer artykułu: 38807.016.001
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=3,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,0mm 16,0MM
Numer artykułu: 38810.016.001