text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pierścień osadczy ze śrubą dociskową DIN 705 A Stal automatowa Ocynkowane with DIN 553 8


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553

Wymiary

b (js14) 8
d1 8
d2 (h13) 16
d3 4
D (mm) 8

Normy

DIN 705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37816.080.001
EAN 8717077267497
UBB 500649364667
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.