text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Pan head TX screw for plastic 45° Stal nierdzewna A2 3,5X6MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 6 mm
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw

Wymiary

C (maks.) 3.55
D (mm) 3.5
dk(maks.) 6
k (maks.) 2.3
L (mm) 6
Nasadka 10
D (max.) 3.47

Numery artykułów

Numer artykułu 51814.035.006
EAN 8712423024090
UBB 500656799417
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.